Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Stick K86s super soft blau, 12 Stück in Faltschachtel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Stick K86s super soft blau, 12 Stück in Faltschachtel
Kugelschreiber Stick K86s super soft blau, 12 Stück in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     C1175-804387
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     804387
EAN/GTIN:
     4012700804389
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Stick K86s super soft blau. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Einweg-Kugelschreibermine. Ausführung Mine: M, blau. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Dreieckige Form, Soft-Writing. Farbe des Schaftes: transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stick K86s super soft blau
Beschreibung der Besonderheiten:
dreieckige Form, Soft-Writing
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
transparent
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
Einweg-Kugelschreibermine
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9844*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,2487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,25444*
€ 6,25278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,5744*
€ 5,44354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,25448*
€ 5,06283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04448*
€ 4,81293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92448*
€ 4,67013
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,9844*
€ 3,55144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.