Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Wachsmalmäuse 6 Stück, farbig sortiert, auf Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan Wachsmalmäuse 6 Stück, farbig sortiert, auf Blisterkarte
Pelikan Wachsmalmäuse 6 Stück, farbig sortiert, auf Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1175-803328
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     803328
EAN/GTIN:
     4012700803320
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Wachsmalstift Pelikan Wachsmalmäuse 6 Stück, farbig sortiert, auf Blisterkarte. Ausführung der Schaftform: rund. Werkstoff: Wachskreide. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 30 x 60 mm. Unterstützung des Pfötchengriffs. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Wachsmalmäuse
Artikelbezeichnung:
Pelikan Wachsmalmäuse 6 Stück, farbig sortiert, auf Blisterkarte
Werkstoff:
Wachskreide
Durchmesser:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterstützung des Pfötchengriffs
Länge:
60
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Ausführung der Schaftform:
rund
wasservermalbar:
Nein
Papierhülle vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.