Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulfüller Pelikano Up Anthrazit, Feder L, Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulfüller Pelikano Up Anthrazit, Feder L, Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP
Schulfüller Pelikano Up Anthrazit, Feder L, Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP
Schulfüller Pelikano Up Anthrazit, Feder L, Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP
Schulfüller Pelikano Up Anthrazit, Feder L, Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP
Schulfüller Pelikano Up Anthrazit, Feder L, Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP
Schulfüller Pelikano Up Anthrazit, Feder L, Faltschachtel mit 1 Gerät inkl. TP
Artikel-Nr.:
     C1175-802789
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     802789
EAN/GTIN:
     4012700802781
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüller Pelikano Up Anthrazit, Feder L, für Linkshänder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Pelikan 4001, blau. Material des Schaftes: Aluminium. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone. Clip: Metall, silber. Für Linkshänder. Ausführung der Feder: L. Farbe des Schaftes: Anthrazit.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schulfüller Pelikano Up Anthrazit, Feder L, für Linkshänder
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Feder:
L
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
Anthrazit
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Pelikan 4001
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.