Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aktendeckel A4 Falken grün, Manilakarton, 250 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Marken-Logo
Bild zeigt Logo Blauer Engel
Bild zeigt Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C1175-80001167
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001167
EAN/GTIN:
     4014481510411
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe

Aktendeckel A4 Falken grün, Manilakarton, 250 g/qm

  • Aktendeckel A4 Falken grün
  • Werkstoff: Manilakarton
  • Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 230 x 318 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel
  • Farbe: Grün
Weitere Informationen:
ECLASS-4.1:
24110315
ECLASS-5.1:
24291301
ECLASS-6.1:
24291301
Weitere Suchbegriffe: aktendeckel a4 250g, aktendeckel grün, aktendeckel a4, Einlegemappe(Aktendeckel)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
80004120
ab € 0,11*
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
80001233
ab € 0,10*
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
80004146
ab € 0,10*
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
80004153
ab € 0,11*
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
80001282
ab € 0,11*
Ähnlich
Bild zeigt Einzelabbildung
Falken
80004138
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG