Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ösenhefter A4 1/2 Vorderdeckel beh. Falken chamois, Manilakarton, 250 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung -> neue Bedruckung
Bild zeigt Marken-Logo
Bild zeigt Logo Blauer Engel
Bild zeigt Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C1175-80000540
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000540
EAN/GTIN:
     4014481502218
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter

Ösenhefter A4 1/2 Vorderdeckel beh. Falken chamois, Manilakarton, 250 g/qm

  • Ösenhefter A4 1/2 Vorderdeckel beh. Falken chamois
  • Art der Heftung: Behördenheftung
  • Ausstattung: halb, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden
  • Werkstoff: Manilakarton
  • Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 240 x 305 mm
  • Farbe: chamois
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
ECLASS-4.1:
24110317
ECLASS-5.1:
24291607
ECLASS-6.1:
24291607
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80000524
ab € 0,22*
Ähnlich
Falken
80000532
ab € 0,23*
Ähnlich
Falken
80003866
ab € 0,23*
Ähnlich
Falken
80003858
ab € 0,23*
Ähnlich
Falken
80003841
ab € 0,22*
Ähnlich
ELBA
100560001
ab € 0,22*
Ähnlich
Esselte Leitz
37410011
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG