Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertmarke neutral 5x1000 Abrisse, 57x30, gelb, grün, blau oder rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertmarke neutral 5x1000 Abrisse, 57x30, gelb, grün, blau oder rot
Wertmarke neutral 5x1000 Abrisse, 57x30, gelb, grün, blau oder rot
Artikel-Nr.:
     C1175-791830
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     791830
EAN/GTIN:
     4008110791838
Suchbegriffe:
Gutscheingetränkemarken
Gutscheinmarke
Gutscheinwertmarken
Wertmarken
Gastronomie-, Hotellerie-Vordruck Wertmarke neutral 5x1000 Abrisse. Ausführung Papier: 135 g/qm, Billetkarton. Mit Aufdruck: Wertmarke. Rolle fortlaufend nummeriert. Papierformat: 57x30. Farbe: gelb, grün, blau oder rot. 5 Rollen (1 Farbe) eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
5x1000 Abrisse
Artikelbezeichnung:
Wertmarke neutral
Farbe:
gelb, grün, blau oder rot
Papierformat:
57x30
Anzahl der Blätter:
1000
Verwendung für Beschriftungsart:
Mit Aufdruck: Wertmarke
Beschreibung der Besonderheiten:
Rolle fortlaufend nummeriert
Ausführung des Papiertyps:
Billetkarton
Flächenmasse des Papiers:
135
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.