Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essenmarke 5x1000 Abrisse, 57x30, gelb, grün, blau oder rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essenmarke 5x1000 Abrisse, 57x30, gelb, grün, blau oder rot
Essenmarke 5x1000 Abrisse, 57x30, gelb, grün, blau oder rot
Artikel-Nr.:
     C1175-791798
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     791798
EAN/GTIN:
     4008110791791
Suchbegriffe:
Gutscheingetränkemarken
Gutscheinmarke
Gutscheinwertmarken
Wertmarken
Gastronomie-, Hotellerie-Vordruck Essenmarke 5x1000 Abrisse. Ausführung Papier: 135 g/qm, Billetkarton. Mit Aufdruck Essen. Rolle fortlaufend nummeriert. Papierformat: 57x30. Farbe: gelb, grün, blau oder rot. 1000 Abrisse pro Rolle, 5 Rollen (1 Farbe) eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
5x1000 Abrisse
Artikelbezeichnung:
Essenmarke
Farbe:
gelb, grün, blau oder rot
Papierformat:
57x30
Anzahl der Blätter:
1000
Verwendung für Beschriftungsart:
Aufdruck Essen
Beschreibung der Besonderheiten:
Rolle fortlaufend nummeriert
Ausführung des Papiertyps:
Billetkarton
Flächenmasse des Papiers:
135
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.