Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang, Selbstklebung, Fenster, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag DIN lang, Selbstklebung, Fenster, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Briefumschlag DIN lang, Selbstklebung, Fenster, 75 g/qm, 25 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-768804
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     768804
EAN/GTIN:
     4008110768809
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag DIN lang. Format des Umschlages: 220x110. Größe (B x H): 110 x 220 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Selbstklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
DIN lang
Höhe:
220
Artikelbezeichnung:
Briefumschlag
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite:
110
Format des Umschlages:
220x110
Ausführung des Inhalts der Packung:
25 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
75
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Briefumschläge (ab € 0,032* pro Briefumschlag)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.