Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C6, weiß, mit gummierter Klappe, 50 Stück eingeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefumschlag C6, weiß, mit gummierter Klappe, 50 Stück eingeschweißt
Briefumschlag C6, weiß, mit gummierter Klappe, 50 Stück eingeschweißt
Artikel-Nr.:
     C1175-764662
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     764662
EAN/GTIN:
     4008110764665
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag C6. Format des Umschlages: 162x114. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 75 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 50 Stück eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
C6
Höhe:
114
Artikelbezeichnung:
Briefumschlag
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
Breite:
162
Format des Umschlages:
162x114
Ausführung des Inhalts der Packung:
50 Stück eingeschweißt
Flächenmasse des Papiers:
75
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.