Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Papierkorb 18L rund mit Rand grau Kunststoff PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Firmenlogo
Bild zeigt Markenlogo
Bild zeigt Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C1175-73221
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     73221
EAN/GTIN:
     4014481700614
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb

Papierkorb 18L rund mit Rand grau Kunststoff PP

  • Abfallkorb (-eimer) Papierkorb 18L rund mit Rand grau
  • Material und Form: Kunststoff, Polypropylen, PP, rund, mit umlaufendem Griffrand
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Griffrand
  • Durchmesser min/max: 232/302 mm
  • Breite: 337 mm
  • Höhe: 310 mm
  • Tiefe: 337 mm
  • Volumen: 18 l
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
ECLASS-4.1:
30020502
ECLASS-5.1:
29120102
ECLASS-6.1:
29120102
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, papierkorb kunststoff lichtgrau 18 liter, abfallkorb kunststoff, papiereimer 18 l, Abfallsack, Abfallsammler, Sammelbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG