Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift BSD12DN, sortiert, Packung mit 12 Stück


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Buntstift BSD12DN, sortiert, Packung mit 12 Stück
Buntstift BSD12DN, sortiert, Packung mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     820-1264760
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     724039
EAN/GTIN:
     4012700724038
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte set
Farbstift Buntstift Dick BSD12DN. Ausführung der Schaftform: dreieckig. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 6 x 175 mm. Stärke der Mine: 4 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dick BSD12DN
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Durchmesser:
6
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
4 mm
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,18*
2 Tage
369
1
pro Blister
€ 2,90*
ab € 4,02*
€ 5,18*
2 Tage
135
10
pro Blister
€ 5,80*
ab € 4,78*
€ 5,20*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Blister
€ 5,49*
ab € 4,91*
€ 5,33*
1
pro Blister
€ 6,78*
ab € 4,21*
€ 5,42*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,18*
€ 6,16
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,60*
€ 5,47
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,31*
€ 5,13
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,18*
€ 4,97
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,02*
€ 4,78
pro Blister
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.