Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift BS24LN, sortiert, Packung mit 24 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift BS24LN, sortiert, Packung mit 24 Stück
Buntstift BS24LN, sortiert, Packung mit 24 Stück
Buntstift BS24LN, sortiert, Packung mit 24 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-724013
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     724013
EAN/GTIN:
     4012700724014
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
pelikan buntstifte 24er
Farbstift Buntstift Standard lang BS24LN. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 6 x 175 mm. Stärke der Mine: 3 mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Standard lang BS24LN
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Durchmesser:
6
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
3 mm
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.