Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachs-Signierkreide 772/12, schwarz, Schachtel mit 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wachs-Signierkreide 772/12, schwarz, Schachtel mit 12 Stück
Wachs-Signierkreide 772/12, schwarz, Schachtel mit 12 Stück
Wachs-Signierkreide 772/12, schwarz, Schachtel mit 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1175-701060
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     701060
EAN/GTIN:
     4012700701060
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Signierkreide Wachs-Signierkreide 772/12. Produktverwendung: glatte Untergründe, Glas, Metall. Papierhülle vorhanden. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 12 x 95 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
772/12
Artikelbezeichnung:
Wachs-Signierkreide
Farbe:
schwarz
Produktverwendung:
glatte Untergründe, Glas, Metall
Durchmesser:
12
Länge:
95
Papierhülle vorhanden:
Ja
Kreidehalter vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87912*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,82326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,81916*
€ 17,6348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,43912*
€ 17,18255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,72908*
€ 16,33761
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,32912*
€ 15,86165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,02912*
€ 15,50465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,87912*
€ 11,75615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.