Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Buntstifte dick inkl. Anspitzer, Packung mit 12 Buntstiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbstift Buntstifte dick inkl. Anspitzer, Packung mit 12 Buntstiften
Farbstift Buntstifte dick inkl. Anspitzer, Packung mit 12 Buntstiften
Artikel-Nr.:
     C1175-700160
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     700160
EAN/GTIN:
     4012700700162
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte set
Farbstift Buntstifte dick inkl. Anspitzer, 12 Stück. Ausführung der Schaftform: dreieckig. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 5 x 175 mm. Inkl. Anspitzer. Stärke der Mine: 5. Bezeichnung der Härte: Soft. Schreibfarbe der Mine: sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntstifte dick inkl. Anspitzer, 12 Stück
Durchmesser:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Anspitzer
Bezeichnung der Härte:
Soft
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
5
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, pelikan buntstifte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.