Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Buntstifte, sechseckig, 36 Stk., 3mm, sortiert, Etui mit 36 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbstift Buntstifte, sechseckig, 36 Stk., 3mm, sortiert, Etui mit 36 Farben
Farbstift Buntstifte, sechseckig, 36 Stk., 3mm, sortiert, Etui mit 36 Farben
Farbstift Buntstifte, sechseckig, 36 Stk., 3mm, sortiert, Etui mit 36 Farben
Artikel-Nr.:
     C1175-700139
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     700139
EAN/GTIN:
     4012700700131
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte set
Farbstift Buntstifte, sechseckig, 36 Stk.. Ausführung der Schaftform: Sechseckig. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: FSC Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 6 x 175 mm. Stärke der Mine: 3mm. Schreibfarbe der Mine: sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntstifte, sechseckig, 36 Stk.
Durchmesser:
6
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
3mm
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Schaftes:
FSC Holz
Ausführung der Schaftform:
Sechseckig
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, pelikan buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.