Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Zeichenpapier, A3, 60 g/qm, 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transparent-Zeichenpapier, A3, 60 g/qm, 25 Blatt
Transparent-Zeichenpapier, A3, 60 g/qm, 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-696302
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     696302
EAN/GTIN:
     4008110696300
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparent-Zeichenpapier
Transparent-Zeichenpapier. Ausführung Papier: glänzend, Zeichentransparentpapier, weiß. Papierformat: A3. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Anzahl der Blätter je Packung: 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Papierformat:
A3
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Ausführung des Papiertyps:
Zeichentransparentpapier
Flächenmasse des Papiers:
60
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.