Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Super Pirat, 150 Teile, Pappe, 300 x 300 x 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modul Super Pirat, 150 Teile, Pappe, 300 x 300 x 400 mm
Modul Super Pirat, 150 Teile, Pappe, 300 x 300 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-670539
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     670539
EAN/GTIN:
     4012700670533
Suchbegriffe:
Tintenkiller
Tintenlöscher
Tintenlöschstift
tintenkiller pelikan
POS-Display Schreibgerät, Spitzer, Radier-, Korrekturmittel (n.kl.) Modul Super Pirat. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 300 x 300 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
300
Artikelbezeichnung:
Modul Super Pirat
Farbe:
Blau
Tiefe:
400
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
150
Breite:
300
Ausführung des Inhalts des Displays:
Schulbedarf
Material des Displays:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: tintenkiller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,7035*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 0,64469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,783*
€ 150,87177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,8635*
€ 149,77757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,433*
€ 142,12527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,913*
€ 128,41647
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,7035*
€ 115,07717
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.