Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stehsammler A4 NN classic schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     648-065037
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     65037
EAN/GTIN:
     4008110065038
Suchbegriffe:
Ablagekassette
Archivkassette
Stehsammler
Zeitschriftenbox

Stehsammler A4 NN classic schwarz Kunststoff

  • Stehsammler A4 NN classic schwarz
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Ausführung: klassisches Design, mit seitlichen Fensteraussparungen, Griffloch vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: A4, C4
  • max. Füllhöhe an Papier: 72 mm
  • Größe (B x H x T): 76 x 318 x 245 mm
  • Höhe hinten: 85 mm
  • Farbe/Motiv: schwarz
Weitere Informationen:
ECLASS-4.1:
24110323
ECLASS-5.1:
24291106
ECLASS-6.1:
24291106
Weitere Suchbegriffe: stehsammler schwarz plastik, stehsammler kunststoff, stehsammler schwarz, Katalogständer, Sammelbox
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
1
pro Stück
€ 5,75*
ab € 1,63*
€ 1,96*
1
pro Stück
€ 6,90*
€ 1,97*
4
pro Stück
€ 6,95*
€ 2,07*
8 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 2,13*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,82*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,75*
ab € 30,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 1,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Krups
KP5002
ab € 72,42*
Sonstiges
Normalbild
Bialetti Industrie
0001163
ab € 16,87*
Sonstiges
Normalbild
Bialetti Industrie
0186002
ab € 1,69*
Sonstiges
Normalbild
Mäser
9001793402829
€ 3,10*
Sonstiges
Normalbild
Mäser
9001793402911
€ 2,67*
Sonstiges
Normalbild
Mäser
9001793412026
€ 3,10*
Sonstiges
Normalbild
Stoha Design
38538
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG