Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend 5cm ws 10er, kurz/schmal, 36 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend 5cm ws 10er, kurz/schmal, 36 x 190 mm
Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend 5cm ws 10er, kurz/schmal, 36 x 190 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-5966056
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5966056
EAN/GTIN:
     4008115966057
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend 5cm weiß 10er. Werkstoff: Papier. Aufdruck vorhanden. Selbstklebend. Klebemasse lösungsmittelfrei. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Format des Schildes: kurz/schmal. Größe (B x H): 36 x 190 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ordnerrückenschild
Packungsmenge:
10
Artikelbezeichnung:
Ordnerrückenschild maX.file selbstklebend 5cm weiß 10er
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
diverse Schreibgeräte
Breite des Schilds:
36
Format des Schildes:
kurz/schmal
Höhe des Schildes:
190
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.