Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhülle A4 genarbt 10er, Eurolochung, PP, transparent, 0,120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenhülle A4 genarbt 10er, Eurolochung, PP, transparent, 0,120 mm
Dokumentenhülle A4 genarbt 10er, Eurolochung, PP, transparent, 0,120 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-5896204
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5896204
EAN/GTIN:
     4008115896200
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumentenhülle A4 genarbt 10er. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: rechts. Ausführung: dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden, Hüllen strapazierfähig. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: genarbt. Art des Verschlusses: mit Verschlußlasche. Stärke: 0,120 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
mit Verschlußlasche
Produkt-Typbezeichnung:
Dokumentenhülle
Packungsmenge:
10
Artikelbezeichnung:
Dokumentenhülle A4 genarbt 10er
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.120
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
rechts
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.