Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenhülle A4 10 Fächer, ca. 85x54mm, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenhülle A4 10 Fächer, ca. 85x54mm, glasklar
Visitenkartenhülle A4 10 Fächer, ca. 85x54mm, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1175-5894209
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5894209
EAN/GTIN:
     4008115894206
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
Visitenkartenhülle A4 10 Fächer. Für Kartenanzahl und Größe: 10 Karten, ca. 85x54mm. Anordnung der Lage der Zugriffsseite: seitlich. Lochung: Eurolochung. Geeignet für Visitenkarten, Telefonkarten, Kreditkarten. Größe (B x H): 21,5 x 29,8 mm. Werkstoff: PP. Verpackung: Beutel. Packungsmenge: 10 Stück. Farbe: transparent, glasklar.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
10 Fächer
Höhe:
29.8
Packungsmenge:
10
Artikelbezeichnung:
Visitenkartenhülle A4
Farbe:
transparent, glasklar
Lochung:
Eurolochung
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Visitenkarten, Telefonkarten, Kreditkarten
max. zul. Abmessung der Karte unterstützt:
ca. 85x54mm
Breite:
21.5
max. Anzahl der Karten:
10
Anordnung der Lage der Zugriffsseite:
seitlich
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.