Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe A4 UniReg braun 5er, Kraftkarton, 230 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappe A4 UniReg braun 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängemappe A4 UniReg braun 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Hängemappe A4 UniReg braun 5er, Kraftkarton, 230 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-5874458
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5874458
EAN/GTIN:
     4008115874451
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Hängemappe A4 UniReg braun 5er. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Kraftkarton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: braun. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 5 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hängemappe
Packungsmenge:
5
Artikelbezeichnung:
Hängemappe A4 UniReg braun 5er
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.