Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A5 Standard genarbt 10er, PP, 0,055 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle A5 Standard genarbt 10er, PP, 0,055 mm, transparent
Prospekthülle A5 Standard genarbt 10er, PP, 0,055 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-5815006
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5815006
EAN/GTIN:
     4008115815003
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a5 multilochung
Prospekthülle A5 Standard genarbt 10er. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, dokumentenecht, Lochrandverstärkung vorhanden, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Ausführung der Lochung: Eurolochung. Verwendung für Papierformate: A5. Werkstoff: PP. Genarbt. Stärke: 0,055 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Prospekthülle
Packungsmenge:
10
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle A5 Standard genarbt 10er
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.055
Verwendung für Papierformate:
A5
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.