Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe A4 wattiert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrettmappe A4 wattiert schwarz
Klemmbrettmappe A4 wattiert schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-5684105
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5684105
EAN/GTIN:
     4008115684104
Suchbegriffe:
Blockklemme
Blockmappe
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrettmappe A4 wattiert schwarz. Werkstoff: Pappe veredelt durch wattierte Einlage und Kunststoffbezug. Ausführung Klemme: innen oben mittig, Metall, 20 mm, silber. Mit Einstecklasche für Schreibgerät und Notizen. Größe (B x H): 255 x 324 mm. Stärke: 2 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrettmappe
Höhe:
324
Artikelbezeichnung:
Klemmbrettmappe A4 wattiert schwarz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Pappe veredelt durch wattierte Einlage und Kunststoffbezug
Stärke:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Einstecklasche für Schreibgerät und Notizen
Breite:
255
Farbe der Klemmen:
silber
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
20
Anordnung der Lage der Klemme:
innen oben mittig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG