Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle, rechts und links, A4, PP, Baststruktur, 100 my, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, Baststruktur, 100 my, gelb
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, Baststruktur, 100 my, gelb
Artikel-Nr.:
     C1175-5204011
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5204011
EAN/GTIN:
     4008115204012
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Hefthülle. Ausführung: Hüllen strapazierfähig, Papiereinlage vorhanden. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: rechts und links. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Baststruktur. Stärke: 100 my. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Werkstoff:
PP
Stärke:
100
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
keine Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Baststruktur
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
rechts und links
Papiereinlage vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,90*
€ 10,591
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.