Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Universalpapier Colourmix pastell, A4, 80 g/qm, rot, blau, grün, gelb, 100 Bl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalpapier Colourmix pastell, A4, 80 g/qm, rot, blau, grün, gelb, 100 Bl.
Universalpapier Colourmix pastell, A4, 80 g/qm, rot, blau, grün, gelb, 100 Bl.
Artikel-Nr.:
     C1175-5031612
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5031612
EAN/GTIN:
     4008115031618
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier
Multifunktions-Papier Universalpapier Colourmix pastell. Holzfreies Papier. Unbeschichtet. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet, Laser, Matrix, Copy, Fax. Beidseitig bedruckbar. 4x25 Blatt farbig sortiert, Pastellfarben. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. 80 g/qm. Farbe: rot, blau, grün, gelb. Anzahl der Blätter je Packung: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Colourmix pastell
Artikelbezeichnung:
Universalpapier
Farbe:
rot, blau, grün, gelb
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet, Laser, Matrix, Copy, Fax
Beschreibung der Besonderheiten:
4x25 Blatt farbig sortiert, Pastellfarben
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
unbeschichtet
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
beidseitig bedruckbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG