Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpapier Colourmix intensiv, A4, 80 g/qm, rot, blau, grün, gelb, 100 Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalpapier Colourmix intensiv, A4, 80 g/qm, rot, blau, grün, gelb, 100 Bl.
Universalpapier Colourmix intensiv, A4, 80 g/qm, rot, blau, grün, gelb, 100 Bl.
Universalpapier Colourmix intensiv, A4, 80 g/qm, rot, blau, grün, gelb, 100 Bl.
Artikel-Nr.:
     C1175-5031604
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5031604
EAN/GTIN:
     4008115031601
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Multifunktions-Papier Universalpapier Colourmix intensiv. Holzfreies Papier. Unbeschichtet. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjet, Laser, Matrix, Copy, Fax. Beidseitig bedruckbar. 4x25 Blatt farbig sortiert, Intensivfarben. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. 80 g/qm. Farbe: rot, blau, grün, gelb. Anzahl der Blätter je Packung: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Colourmix intensiv
Artikelbezeichnung:
Universalpapier
Farbe:
rot, blau, grün, gelb
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet, Laser, Matrix, Copy, Fax
Beschreibung der Besonderheiten:
4x25 Blatt farbig sortiert, Intensivfarben
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
unbeschichtet
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
beidseitig bedruckbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0466* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.