Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spiralblock A4 Comic, Rundspirale, Ja, 70 g/qm, A4, liniert mit Rand, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralblock A4 Comic, Rundspirale, Ja, 70 g/qm, A4, liniert mit Rand, 80 Blatt
Spiralblock A4 Comic, Rundspirale, Ja, 70 g/qm, A4, liniert mit Rand, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-50016518
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     50016518
EAN/GTIN:
     4008110563732
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
Notizblock Spiralblock A4 Comic. Rundspirale. Lochung: Ja. Mikroperforation. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: A4. Liniert mit Rand. Farbe: Motiv Comic. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spiralblock A4 Comic
Farbe:
Motiv Comic
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Lochung:
Ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.