Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

herlitz, SmileyWorld SPR-Bl.A4 80 Bl. Lin.27, Rundspirale, 70 g/qm, A80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralblock SmileyWorld A4 80 Blatt Lineatur 27 Motive sortiert
Spiralblock SmileyWorld A4 80 Blatt Lineatur 27 Motive sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-50001781
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     50001781
EAN/GTIN:
     4008110536453
Suchbegriffe:
College Block
College-Block liniert
Collegeblock
Collegeblock Lineatur 21
herlitz, SmileyWorld SPR-Bl.A4 80 Bl. Lin.27. Rundspirale. Lochung: ja. Mikroperforation. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. 3 SmileyWorld Motive sortiert: SmileyWorld Rainbow, SmileyWorld Girly, SmileyWorld Black. Papierformat: A4. Liniert mit 2 Rändern. Farbe: Motive sortiert. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Spiralblock
Artikelbezeichnung:
Spiralblöcke Lin. 27, 3 Motive sortiert, SmileyWorld
Farbe:
Motive sortiert
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Lochung:
ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
3 SmileyWorld Motive sortiert: SmileyWorld Rainbow, SmileyWorld Girly, SmileyWorld Black
Ausführung der Lineatur:
liniert mit 2 Rändern
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.