Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zeichenkarton, 21 x 29,7 cm, Inhalt weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenkarton, 21 x 29,7 cm, Inhalt weiss
Zeichenkarton, 21 x 29,7 cm, Inhalt weiss
Bild zeigt Hersteller-Logo
Bild zeigt Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C1175-499418
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     499418
EAN/GTIN:
     4008110499413
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Zeichenpapier

Zeichenkarton, 21 x 29,7 cm, Inhalt weiss

  • Zeichenkarton
  • Ausführung Papier: 150 g/qm, nassfest
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: zeichnen
  • 25 Blatt
  • Größe (B x H): 21 x 29,7 cm
  • Farbe/Motiv: Inhalt weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG