Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A4, 100 g/qm, 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock, A4, 100 g/qm, 25 Blatt
Zeichenblock, A4, 100 g/qm, 25 Blatt
Zeichenblock, A4, 100 g/qm, 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-495408
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     495408
EAN/GTIN:
     4008110495408
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Zeichenblock. Ausführung Papier: holzfreies Papier, säurefrei, radierfest, 8 Motive sortiert. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Größe (B x H) oder Format: A4. Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Anzahl der Blätter: 25 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
8 Motive sortiert
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
25
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
100
radierfest:
Ja
säurefrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,0376* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.