Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A4, 100 g/qm, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock, A4, 100 g/qm, 20 Blatt
Zeichenblock, A4, 100 g/qm, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-494419
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     494419
EAN/GTIN:
     4008110494418
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Zeichenblock. Ausführung Papier: holzfreies Papier, säurefrei, radierfest, 8 Motive sortiert. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt. Größe (B x H) oder Format: A4. Flächenmasse des Papiers: 100 g/qm. Anzahl der Blätter: 20 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
8 Motive sortiert
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
20
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
100
radierfest:
Ja
säurefrei:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.