Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, liniert mit Rand, 25, 32 Blatt, Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, liniert mit Rand, 25, 32 Blatt, Motiv
Schulheft, A4, liniert mit Rand, 25, 32 Blatt, Motiv
Artikel-Nr.:
     C1175-340257
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     340257
EAN/GTIN:
     4008110340258
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: keine Lochung, geheftet. 2 Motive sortiert. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Rand, 25. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: Motiv.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geheftet
Lochung:
keine Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Motive sortiert
Farbe des Einbandes:
Motiv
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand
Typnummer der Lineatur:
25
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.