Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, kariert 7mm, 07, 16 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, kariert 7mm, 07, 16 Blatt, farbig
Schulheft, A5, kariert 7mm, 07, 16 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-3320702
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     3320702
EAN/GTIN:
     4008113320707
Suchbegriffe:
Kariertes Heft
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 7 A5
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. 1 Motiv, Extra starker Kartonumschlag,abgerundete Ecken. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert 7mm, 07. Anzahl der Blätter: 16 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
16
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv, Extra starker Kartonumschlag,abgerundete Ecken
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
kariert 7mm
Typnummer der Lineatur:
07
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier,FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.