Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

herlitz Spiralblock A4 80 Bl. Lin.27, Rundspirale, ja, 70 g/qm, A4, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
herlitz Spiralblock A4 80 Bl. Lin.27, Rundspirale, ja, 70 g/qm, A4, 80 Blatt
herlitz Spiralblock A4 80 Bl. Lin.27, Rundspirale, ja, 70 g/qm, A4, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-306423
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     306423
EAN/GTIN:
     4008110306421
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
herlitz Spiralblock A4 80 Bl. Lin.27. Rundspirale. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: A4. Liniert mit Rand innen/außen. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Lochung:
ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand innen/außen
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,01613* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.