Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schulheft, A6, liniert mit Mittellinie, 53, 60 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Einzelabbildung
Bild zeigt Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     C1175-285684
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     285684
EAN/GTIN:
     4008110285689
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte

Schulheft, A6, liniert mit Mittellinie, 53, 60 Blatt, farbig

  • Schulheft
  • Ausführung Papier: holzfreies Papier, 70 g/m²
  • Ausstattung: ohne Lochung, geklammert
  • extra starker Kartonumschlag, 2 Motive
  • Papierformat: A6
  • Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Mittellinie, 53
  • Anzahl der Blätter: 60 Blatt
  • Farbe des Einbandes: farbig
Weitere Suchbegriffe: Schulheft, Schulhefte, Vokabelheft, Vokabelheft Lineatur 53, Vokabelhefte, herlitz vokabelheft a6, vokabelheft a6, Berichtsheft, Diarium, Doppelheft, Grundschulheft, Kladde, Notenheft, Notizbuch, Oberschulheft, Oktavheft, Schreibbuch, Schreiblernheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herlitz
413682
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG