Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier, 50 cm x 0,1 cm x 1,5 m, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepppapier, 50 cm x 0,1 cm x 1,5 m, gold
Krepppapier, 50 cm x 0,1 cm x 1,5 m, gold
Artikel-Nr.:
     C1175-253161
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     253161
EAN/GTIN:
     4008110253169
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Krepppapier. Flächenmasse des Papiers: 30 g/qm. Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 0,1 cm x 1,5 m. Farbe/Motiv: gold.
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Breite:
50
Höhe:
0.1
Flächenmasse des Papiers:
30
nassfest:
Nein
Länge:
1.5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.