Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier, 50 cm x 0,1 cm x 2,5 m, lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepppapier, 50 cm x 0,1 cm x 2,5 m, lila
Krepppapier, 50 cm x 0,1 cm x 2,5 m, lila
Artikel-Nr.:
     C1175-253070
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     253070
EAN/GTIN:
     4008110253077
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
Krepppapier. Flächenmasse des Papiers: 30 g/qm. Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 0,1 cm x 2,5 m. Farbe/Motiv: lila.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Breite:
50
Höhe:
0.1
Flächenmasse des Papiers:
30
nassfest:
Nein
Länge:
2.5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.