Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millimeter-Transparentpapier, farbig, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Millimeter-Transparentpapier, farbig, 10 Blatt
Millimeter-Transparentpapier, farbig, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-246413
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     246413
EAN/GTIN:
     4008110246413
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier herlitz
Millimeter-Transparentpapier. Ausführung Papier: 70 g/qm, transparentes Papier, seidenmatt. Farbe des Netzaufdruckes: farbig. Anzahl der Blätter: 10 Blatt.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
10
Farbe des Netzaufdruckes:
farbig
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt
Ausführung des Papiertyps:
transparentes Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,117* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.