Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bastelkarton, 22 x 32 cm, Farbkombinationen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkarton, 22 x 32 cm, Farbkombinationen
Bastelkarton, 22 x 32 cm, Farbkombinationen
Artikel-Nr.:
     C1175-245415
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     245415
EAN/GTIN:
     4008110245416
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton
Bastelkarton. Ausführung Papier: 180 g/qm. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgerät. Größe (B x H): 22 x 32 cm. Farbe/Motiv: Farbkombinationen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbkombinationen
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Breite:
22
Höhe:
32
Flächenmasse des Papiers:
180
nassfest:
Nein
geprägt:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG