Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntpapier, Glanzpapier, 20 cm x 30 m, Farbkombinationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntpapier, Glanzpapier, 20 cm x 30 m, Farbkombinationen
Buntpapier, Glanzpapier, 20 cm x 30 m, Farbkombinationen
Artikel-Nr.:
     C1175-244418
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     244418
EAN/GTIN:
     4008110244419
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Buntpapier, Glanzpapier. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Gummiert. Größe (B x H) oder (B x L): 20 cm x 30 m. Farbe: Farbkombinationen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbkombinationen
Breite:
20
Flächenmasse des Papiers:
80
gummiert:
Ja
Länge:
30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.