Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 2-Ring transluzent 4cm, 2-Ring-Mechanik, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch A4 PP 2-Ring transluzent 4cm, 2-Ring-Mechanik, 35 mm
Ringbuch A4 PP 2-Ring transluzent 4cm, 2-Ring-Mechanik, 35 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-1948868
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1948868
EAN/GTIN:
     4008110038766
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch A4 PP 2-Ring transluzent 4cm. Werkstoff: PP. 2-Ring-Mechanik. Durchmesser des Rings: 35 mm. Verwendung für Papierformate: A4. 260 x 320 mm. Farbe: transluzent.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ringbuch
Höhe:
320
Artikelbezeichnung:
Ringbuch A4 PP 2-Ring transluzent 4cm
Farbe:
transluzent
Werkstoff:
PP
Breite:
260
Verwendung für Papierformate:
A4
Durchmesser des Rings:
35
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.