Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekorb Briefkorb A4-C4 quer hochglanz glasklar transparent Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ablagekorb Briefkorb A4-C4 quer hochglanz glasklar transparent Kunststoff
Ablagekorb Briefkorb A4-C4 quer hochglanz glasklar transparent Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1175-1610393
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1610393
EAN/GTIN:
     4008111610398
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Ablagekorb Briefkorb Sortierkorb A4-C4 quer hochglanz glasklar transparent. Ausführung: stapelbar, Greifausschnitt vorhanden. Sonderausführung Querformat. Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS. Verwendung für Papierformate: A4, C4. Größe (B x H x T): 345 x 71 x 229 mm. Farbe: glasklar transparent.
Weitere Informationen:
Höhe:
71
Artikelbezeichnung:
Ablagekorb A4-C4 quer hochglanz glasklar transparent
Farbe:
glasklar transparent
Tiefe:
229
Werkstoff:
Kunststoff, Polystyrol, PS
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Sonderausführung Querformat
Breite:
345
Verwendung für Papierformate:
A4, C4
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,4454*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,4818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,7554*
€ 18,74893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,13542*
€ 18,01115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,3454*
€ 17,07103
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,81542*
€ 16,44035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,39542*
€ 15,94055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,4454*
€ 12,43003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.