Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelkastenersatzeinlage Notizzettel 9x9cm 700Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelkastenersatzeinlage Notizzettel 9x9cm 700Blatt weiß
Zettelkastenersatzeinlage Notizzettel 9x9cm 700Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-1603000
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1603000
EAN/GTIN:
     4008111603000
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Zettelkastenersatzeinlage Notizzettel 9x9cm 700Blatt weiß. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Ausführung des Papiertyps: holzfrei, HF, blanko. Größe (B x H x T) oder Format: 90 mm x 75 mm x 90 mm x 9x9cm. Farbe: weiß, Weißegrad CIE 143 +/-3. Anzahl der Blätter: 700 Blatt lose.
Weitere Informationen:
Höhe:
75
Artikelbezeichnung:
Zettelkastenersatzeinlage 9x9cm 700Blatt weiß
Farbe:
weiß
Tiefe:
90
Papierformat:
9x9 cm
Anzahl der Blätter:
700
Breite:
90
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, HF, blanko
Flächenmasse des Papiers:
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 700 Blätter (ab € 0,00293* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.