Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteiregister A6 Kunststoff PP 25-teilig A-Z weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteiregister A6 Kunststoff PP 25-teilig A-Z weiß
Karteiregister A6 Kunststoff PP 25-teilig A-Z weiß
Artikel-Nr.:
     C1175-1500669
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1500669
EAN/GTIN:
     4008111500668
Suchbegriffe:
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
Karteikarten-Register
Karteikartenregister
Karteiregister Leitkarte, Leitregister A6 PP 25-teilig A-Z weiß. Teilung und Material Register: 25, Kunststoff, PP, Polypropylen. Material und Ausführung der Tabe: Beschriftung schwarz, PP-Folie, Polypropylen. Verwendung für Karteikästen, Karteiboxen und Karteitröge im Kartenformat: A6. Breite des Kartenreiterkopfes: 148 mm. Farbe: weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 1Register A-Z internationale Ausführung, Taben 1-25: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, XY, Z.
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Karteiregister A6 PP 25-teilig A-Z weiß
Farbe:
weiß
Werkstoff:
PP
Verwendung für Kartenformat:
A6
Breite des Kartenreiterkopfes:
148
Material des Karteireiters:
PP-Folie, Polypropylen
Ausführung der Tabe:
Beschriftung schwarz
Anzahl der Registerblätter:
25
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Verpackung:
Packung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.