Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizklotz 9x9x9cm 900Blatt grau geleimt UWS Blauer Engel, 80 g/qm, 900 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizklotz 9x9x9cm 900Blatt grau geleimt UWS Blauer Engel, 80 g/qm, 900 Blatt
Notizklotz 9x9x9cm 900Blatt grau geleimt UWS Blauer Engel, 80 g/qm, 900 Blatt
Notizklotz 9x9x9cm 900Blatt grau geleimt UWS Blauer Engel, 80 g/qm, 900 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-146209
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     146209
EAN/GTIN:
     4008110146201
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
Notizklotz 9x9x9cm 900Blatt grau geleimt UWS Blauer Engel. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Ausführung des Papiertyps: recycling, holzfrei, HF, blanko. Größe (B x H x T): 90 x 90 x 90 mm. Papierformat: 9x9cm. Farbe: recycling grau. Anzahl der Blätter: 900 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
UWS Blauer Engel
Höhe:
90
Artikelbezeichnung:
Notizklotz 9x9x9cm 900Blatt grau geleimt
Farbe:
recycling grau
Tiefe:
90
Papierformat:
9x9cm
Anzahl der Blätter:
900
Breite:
90
Ausführung des Papiertyps:
recycling, holzfrei, HF, blanko
Flächenmasse des Papiers:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.