Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, Rundspirale, ohne Lochung, 70 g/qm, A5, liniert, 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock, Rundspirale, ohne Lochung, 70 g/qm, A5, liniert, 40 Blatt
Notizblock, Rundspirale, ohne Lochung, 70 g/qm, A5, liniert, 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-117028
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     117028
EAN/GTIN:
     4008110117027
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Rundspirale. Lochung: ohne Lochung. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier, FSC Mixed. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. 1 Motiv. Papierformat: A5. Liniert. Anzahl der Blätter: 40 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed
Flächenmasse des Papiers:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.