Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift Buntstifte my.pen, bruchsicher, farbig sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Farbstift Buntstifte my.pen, bruchsicher, farbig sortiert
Farbstift Buntstifte my.pen, bruchsicher, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1175-11370152
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11370152
EAN/GTIN:
     4008110499758
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
herlitz buntstifte 12er
Farbstift Buntstifte my.pen. Ausführung der Schaftform: dreikant. Farbe des Schaftes: farbig sortiert. Material des Schaftes: Holz FSC Mix. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 176 mm. Stärke der Mine: bruchsicher. Schreibfarbe der Mine: farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntstifte my.pen
Durchmesser:
7
Länge:
176
Schreibfarbe der Mine:
farbig sortiert
Stärke der Mine:
bruchsicher
Farbe des Schaftes:
farbig sortiert
Material des Schaftes:
Holz FSC Mix
Ausführung der Schaftform:
dreikant
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,20584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.