Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalligrafie-Set Nicewriter Set my.pen style light bl, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm,Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalligrafie-Set Nicewriter Set my.pen style light bl, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm,Metall
Kalligrafie-Set Nicewriter Set my.pen style light bl, 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm,Metall
Artikel-Nr.:
     C1175-11360294
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11360294
EAN/GTIN:
     4008110492919
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
Kalligrafie-Set Nicewriter Set my.pen style light blue. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: Light Blue. Strichstärke: 0,9mm, 1,4mm, 1,9mm. Ausführung der Feder: Metall. Anzahl der Schreibgeräte: 1.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Nicewriter Set my.pen style light blue
Anzahl der Schreibgeräte:
1
Ausführung der Feder:
Metall
Farbe des Schaftes:
Light Blue
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
0,9mm, 1,4mm, 1,9mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.