Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, Kopfspirale rund, ja, 70 g/qm, A4, kariert mit Rand innen/außen, 80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizblock, Kopfspirale rund, ja, 70 g/qm, A4, kariert mit Rand innen/außen, 80
Notizblock, Kopfspirale rund, ja, 70 g/qm, A4, kariert mit Rand innen/außen, 80
Artikel-Nr.:
     C1175-11325842
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11325842
EAN/GTIN:
     4008110476032
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Kopfspirale rund. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Papierformat: A4. Kariert mit Rand innen/außen. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Kopfspirale rund
Lochung:
ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert mit Rand innen/außen
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.